Ne pare rău, achizițiile online nu sunt disponibile în țara ta.
Close

Gestionarea online a ofertelor este disponibilă doar pentru utilizatorii cu cont de firmă. Poți cere o ofertă, însă aceasta ți se va trimite prin e-mail.

Pentru opțiuni avansate și deservire personală, actualizează contul ca să fie un cont de firmă.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
În curând nu vei mai putea accesa BDIExpress cu Internet Explorer.

Microsoft renunță la asistența pentru browserul Internet Explorer care devine învechit. Microsoft recomandă trecerea la Microsoft Edge.



Sau fă clic aici pentru a descărca un alt browser. 
 

5/8IN INSTA-GRIP 300 BLACK https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-INSTAGRIP-300-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmhpT1M4eE1UQXdNemMwTmpFeU16Z3dOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlNVNVRWRUZIVWtsUVh6TXdNRjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzZDZlMzMxZjdjZmU2ODk4ODljNWU4YWQxY2RhMjE3YzA0MTI0MjFiMjUwMGQ5ZWZhZTdhNjIzODhhYzJhNjVh
423093 Furtunuri 

CONTINENTAL CONTINENTAL

5/8IN INSTA-GRIP 300 BLACK

Descriere

CONTINENTAL 5/8IN INSTA-GRIP 300 BLACK

Air and Multipurpose; 5/8" Inside Diameter; 0.93" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure

# piesă

5/8IN INSTA-GRIP 300 BLACK

# piesă BDI
423093

Detalii

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Prețul tău Cere un preț BDIExpress
CANT

Stocuri

Total: Disponibil la comandă

Categorie
Marcă
Denumire producător
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / kilogram
0,095
UNSPSC
40142009
EAN
0037256443459
Grup produse – BDI
F02192
Tip de furtun
Air and Multipurpose
Material interior
Rubber
Material exterior
Rubber
Culoare
Black
Interval de temperatură de funcționare
-40 To 190 Deg F
Presiune de funcționare
300 PSI | 21 Bar
Utilizare tipică
General Industrial | Low Pressure Hydraulic Pneumatic System | Maintenance and Automotive Assembly | Shop Air System
Unitate de preț
REEL
Cantitate pachet
500FT
Comandă în multipli de
REEL
Cantitate minimă comandă
1 REEL OF 500 FEET
Inci - metric
Inch
Alte caracteristici
1 Synthetic Yarn Braid | High Oil Resistance | Use with Push-on Fitting | 10FT Minimum Length | Maximum 4 Piece | Bend Radius 5 Inch
Categorie - BDI
Hose
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4009.31.00.00
Substantiv
Hose
Șir de cuvinte cheie
Air and Multipurpose
URL producător
Număr intern al producătorului
20022651
Greutate / livre
100
Descriere lungă
Air and Multipurpose; 5/8" Inside Diameter; 0.93" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
Diametru exterior
0,93 inci | 23,622 milimetri
Diametru interior
0,625 inci | 15,875 milimetri

Aceste articole sunt similare cu cel pe care l-ai selectat.
Poți deselecta orice atribut pentru a căuta alte articole care sunt diferite în privința acelui atribut.

Găsește alternative

Reîmprospătare