

KURIYAMA
KURIYAMA
F52MCRX50
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA F52MCRX50
Suction Hose; 2" Inside Diameter; 2.381" Outside Diameter; PVC Inner Material; White; 70 PSI | 4.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
F52MCRX50
BDI部件号
24456922
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/F52MCRX50/p/24456922
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235302303
重量 / Kilogram
0.26
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction
内层材料
PVC
颜色
White
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
工作压力
70 PSI | 4.8 Bar
典型用途
Plumbing
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rigid Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction
重量/磅
29
详细描述
Suction Hose; 2" Inside Diameter; 2.381" Outside Diameter; PVC Inner Material; White; 70 PSI | 4.8 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.381 英寸 | 60.477 毫米