

KURIYAMA
KURIYAMA
K3130-32X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA K3130-32X100
Hose; Sanitary Food Grade; 2" Inside Diameter; 2-1/2" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Crystal Clear
制造商部件号
K3130-32X100
BDI部件号
20291816
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/K3130-32X100/p/20291816
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235304051
重量 / Kilogram
0.44
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Sanitary Food Grade
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Crystal Clear
工作温度范围
25 To 150 Deg F
典型用途
Food and Beverage Dispensing | Deionized Water | Liquid Food Products | Air and Water Lines | Powdered Food Products | Potable Water Transfer | Air Breathing Lines | Pneumatic Lines | Packaging Machines
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Reinforced With Spiralled Polyester Yarn | 75 PSI at 70 Deg F | 55 PSI at 122 Deg F
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Sanitary Food Grade
重量/磅
48
详细描述
Hose; Sanitary Food Grade; 2" Inside Diameter; 2-1/2" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Crystal Clear
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.5 英寸 | 63.5 毫米