KURIYAMA
KURIYAMA
VLT-SD600X60
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA VLT-SD600X60
Material Handling Hose; 6" Inside Diameter; 6.93" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyurethane Outer Material; Clear; 40 PSI | 2.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
VLT-SD600X60
BDI部件号
24464893
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/VLT-SD600X60/p/24464893
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235316064
重量 / Kilogram
1.38
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Polyurethane
外圈材料
Polyurethane
颜色
Clear
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
40 PSI | 2.8 Bar
典型用途
Bulk Truck and Railcar Unloading | Food Grade Material Handling | Milling Machine Scrap Recovery | Plastic Processing Equipment | Pneumatic Conveying Equipment | Suction and Discharge
价格单位
FT
包装数量
60FT
订购倍数
60FT
最低订购量
60 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
17" Minimum Bend Radius | With Grounding Wire | Heavy Duty
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
183
详细描述
Material Handling Hose; 6" Inside Diameter; 6.93" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyurethane Outer Material; Clear; 40 PSI | 2.8 Bar Operating Pressure
内径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
6.93 英寸 | 176.022 毫米