22083077
软管
CONTINENTAL
CONTINENTAL
XCP3-08X50BX 100R17
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL XCP3-08X50BX 100R17
Hydraulic Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.78" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3250 PSI | 224.1 Bar Operating Pressure
制造商部件号
XCP3-08X50BX 100R17
BDI部件号
22083077
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/XCP3-08X50BX-100R17/p/22083077
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256485206
重量 / Kilogram
0.151
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
3250 PSI | 224.1 Bar
价格单位
BOX
包装数量
50FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2.8" Bend Radius | Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
14
详细描述
Hydraulic Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.78" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3250 PSI | 224.1 Bar Operating Pressure
外径
0.78 英寸 | 19.8 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米