

PARKER
PARKER
NN20X1.5
PARKER PARKER
描述
PARKER NN20X1.5
Tubing; Single; 17MM Inside Diameter; 20MM Outside Diameter; Nylon; Clear
制造商部件号
NN20X1.5
BDI部件号
26671987
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/NN20X1-5/p/26671987
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
0.06
最低订购量
1
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Clear
工作温度范围
-54 To 93 Deg C
工作压力
137 PSI | 9.5 BAR
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Nylon
重量/磅
6.2
详细描述
Tubing; Single; 17MM Inside Diameter; 20MM Outside Diameter; Nylon; Clear
内径
0.669 英寸 | 17 毫米
外径
0.787 英寸 | 20 毫米