17954447
Rury
SMC
SMC
TI2V05PU-500F-153
SMC SMC
Opis
SMC TI2V05PU-500F-153
Tubing; Single; 0.138" Inside Diameter; 3/16" Outside Diameter; Copolyester; Purple; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
TI2V05PU-500F-153
Nr kat. BDI
17954447
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/Rury/TI2V05PU-500F-153/p/17954447
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
40183000
Grupa Produktowa BDI
F02192
Nazwa Produktu
Tubing
Liczba rur
Single
Średnica Zewn. Cale
0.188
Średnica Zewn. Milimetry
4.775
Materiał
Copolyester
Kolor
Purple
Zakres temperatury pracy
-40 To 200 Deg F
Ciśnienie robocze
150 PSI | 10 Bar
Użycie Typowe
Air Brake System
Jednostka Ceny
ROLL
Ilość opakowań
500FT
Zamów Wielokrotność Ilości
ROLL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 ROLL OF 500 FEET
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
UV Resistant | Non Reinforced | Burst Pressure 1200 PSI
Kategoria - BDI
Tubing
Kod Taryfy
3917.29.00.90
Nazwa
Tubing
URL Producenta
Długi Opis
Tubing; Single; 0.138" Inside Diameter; 3/16" Outside Diameter; Copolyester; Purple; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
0,138 Cale | 3,505 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież