

25135081
液压和气动阀门
SOCLA
SOCLA
CL101 DN150 PN16
SOCLA SOCLA
描述
SOCLA CL101, DN150, PN16 ; 阀/减压阀
Pressure Reducing Valve; 1-1/2" Diameter; 16BAR Pressure; Flange Connection; Cast Iron Body; 421MM Length
制造商部件号
SOCLA CL101, DN150, PN16
BDI部件号
25135081
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/CL101-DN150-PN16/p/25135081
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
名称
Valve
关键字串
Pressure Reducing
产品明细
Pressure Reducing Valve
产品规格
1-1/2" Diameter; 16BAR Pressure; Flange Connection; Cast Iron Body; 421MM Length
详细描述
Pressure Reducing Valve; 1-1/2" Diameter; 16BAR Pressure; Flange Connection; Cast Iron Body; 421MM Length