https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBLNUTX-FL-NPL-IR-SN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJnM01DOHhNRFU0TnpFNE5EQXpOemt4T0M5SlRrUlRTMFpDVEU1VlZGaGZSa3hmVGxCTVgwbFNYMU5PWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4OTNlMGE3ZjdjNTExMGIwYzk5MTc5M2QzODA0ZTk3YTc5YjhiM2M4NzllYTFjMWUyY2FmMWQ5ZTNkMjFkM2Fm
1240998
Nakrętki do śrub tocznych
EWELLIX
EWELLIX
SN 50X10R STD NUTSLEEVE WPR CI
EWELLIX EWELLIX
Opis
EWELLIX SN 50X10R STD NUTSLEEVE WPR CI
Ball Screw Nut; Flanged; 50MM Thread Diam; 10MM Thread Lead; 50MM Ball Circle Diam; 72MM Outside Diam; 99MM OA Len; Right Hand Thread; 1 Thread Start; Steel
Nr. katalogowy
SN 50X10R STD NUTSLEEVE WPR CI
Nr kat. BDI
1240998
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%9Aruby-kulowe-i-wa%C5%82eczkowe/Nakr%C4%99tki-do-%C5%9Brub-tocznych/SN-50X10R-STD-NUTSLEEVE-WPR-CI/p/1240998
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
79,39
UNSPSC
26111500
Grupa Produktowa BDI
L00112
Nazwa Produktu
Ball Screw Nut
Typ Produktu
Flanged
Średnica Zewn. Cale
2.835
Średnica Zewn. Milimetry
72
Kierunek gwintu
Right Hand
Liczba splotów
1
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Cannot use with Other Manufacturers Ball Nut | Precision Rolled | Non Preloaded | Internal Return Circuit | With Wiper
Kategoria - BDI
Ball Screw Nut
Kod Taryfy
8483.40.80.00
Nazwa
Ball Nut
Łańcuch Słów
Flanged Linear
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Numer Materiałowy producenta
SN 50X10R STD NUTSLEEVE WPR CI
Waga / LBS
174.871
Długi Opis
Ball Screw Nut; Flanged; 50MM Thread Diam; 10MM Thread Lead; 50MM Ball Circle Diam; 72MM Outside Diam; 99MM OA Len; Right Hand Thread; 1 Thread Start; Steel
Szerokość Całkowita
0 Cale | 0 Milimetry
Średnica kulkowej nakrętki tocznej
1,969 cale | 50 milimetry
Długość Całkowita
3,898 Cale | 99 Milimetry
Wysokość Całkowita
0 Cale | 0 Milimetry
Średnica gwintu
1,969 cale | 50 milimetry
Skok gwintu
0,394 cale | 10 milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież