1178270
Podpory pre lineárne vedenia
INA
INA
TSWZ24-PD
INA INA
Popis
INA TSWZ24-PD
Support Rail; Plain Shaft; 1-1/2" Shaft Diameter; 48" Shaft Length; 3" Rail Width; 2-1/2" Base to Center of Shaft; Aluminum; Predrilled; 8" Fixing Hole Center to Center; 11/32" Fixing Hole Size
Katalógové číslo výrobcu
TSWZ24-PD
BDI #
1178270
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/V%C5%A1etky-produkty-a-komponenty-pre-line%C3%A1rny-pohyb/V%C3%BDrobky-z-line%C3%A1rnych-ty%C4%8D%C3%AD-s-okr%C3%BAhlym-a-%C5%A1tvorcov%C3%BDm-profilom/V%C3%BDrobky-z-okr%C3%BAhlych-a-%C5%A1tvorcov%C3%BDch-line%C3%A1rnych-ty%C4%8D%C3%AD/Podpory-pre-line%C3%A1rne-vedenia/TSWZ24-PD/p/1178270
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SCHAEFFLER GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,046
EAN
4012802103274
Meno produktu
Support Rail
Typ produktu
Plain Shaft
Priemer hriadeľu - palce
1.5
Priemer hriadeľu – milimetre
38.1
Dĺžka hriadeľu - palce
48
Dĺžka hriadeľu – milimetre
1219.2
Šírka koľajničky v palcoch
3
Šírka koľajničky v milimetroch
76.2
Motor na striedavé napätie – základňa stredu komory (palce)
2.5
Vzdialenosť od základne po stred hriadeľa v milimetroch
63.5
Materiál
Aluminum
Predvŕtané áno/nie
Yes
Stredová vzdialenosť uchycovacích dier - palce
8
Stredová vzdialenosť uchycovacích dier – milimetre
203.2
Priemer montážneho otvoru v palcoch
0.343
Priemer montážneho otvoru v milimetroch
8.712
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
5/16 Inch Bolt | Price per Inch
Kategória BDI
Linear Support Rail
Podstatné meno
Support Rail
Reťazec kľúčového slova
Plain Shaft Linear
URL výrobcu
https://www.schaeffler.us
Číslo položky výrobcu
TSWZ24PD
Váha / libry
12.12
Dlhý popis
Support Rail; Plain Shaft; 1-1/2" Shaft Diameter; 48" Shaft Length; 3" Rail Width; 2-1/2" Base to Center of Shaft; Aluminum; Predrilled; 8" Fixing Hole Center to Center; 11/32" Fixing Hole Size
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov