342308
Konvejor tartozékok
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
33616
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
Leírás
SYSTEM PLAST 33616
Mount; Universal Mount for Photocell or Reflector; 4.92 IN L X 2.56 IN W X 4.84 IN H | 0.5 IN Rod; Use: Holding Reflector or Photocell; Polyamide
Anyagszám
33616
BDI anyagszám
342308
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Konvejor-tartoz%C3%A9kok/33616/p/342308
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101728
Súly / Kilogramm
0,191
EAN
0787405206281
Termékcsoport - BDI
M00134
Termék neve
Mount
részegységei
Universal Mount for Photocell or Reflector
Méret
4.92 IN L X 2.56 IN W X 4.84 IN H | 0.5 IN Rod
Erre használják
Holding Reflector or Photocell
Anyag
Polyamide
Egyéb jellemzők
Stainless Steel Bolt
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Conveyor Components Accessories
Vámtarifszám
8431.39.00.10
Gyűjtőnév
Mount
Kulcsszó
Conveyor
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
33616
Gyári belső szám
33616
Súly / LBS
0.42
Hosszú leírás
Mount; Universal Mount for Photocell or Reflector; 4.92 IN L X 2.56 IN W X 4.84 IN H | 0.5 IN Rod; Use: Holding Reflector or Photocell; Polyamide