https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-24480506-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmd4Wmk4eE1ETTRPVEk0TXprMk1qa3hNQzlKVGtSU1JWaFlXRmhZV0ZoZk1qUTBPREExTURaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmYjhmM2M1OTU2ZTA2M2UyNzc4NzY0NTNlYWNlMTQyN2U3MGZkNTAzOTI5ZGY4ZWU2YjIxYjUzNTQwYTRjMDVh
24480506
Akcesoria do przenośników
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
TMC-K900R3SSA-FM
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
Opis
SYSTEM PLAST TMC-K900R3SSA-FM
Center Transfer Module; 8.9 IN W X 1.54 IN L X 0.87 IN H; Acetal
Nr. katalogowy
TMC-K900R3SSA-FM
Nr kat. BDI
24480506
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-do-przeno%C5%9Bnik%C3%B3w/TMC-K900R3SSA-FM/p/24480506
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,451
UNSPSC
24101709
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0787405547957
Nazwa Produktu
Center Transfer Module
Opis Części
Center Transfer Module
Rozmiar
8.9 IN W X 1.54 IN L X 0.87 IN H
Materiał
Acetal
Inne Funkcje
Smooth Transition Between Conveyors
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Kod Taryfy
8428.90.02.90
Nazwa
Module
Łańcuch Słów
Center Transfer
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Waga / LBS
1
Długi Opis
Center Transfer Module; 8.9 IN W X 1.54 IN L X 0.87 IN H; Acetal