337198
Akcesoria do przenośników
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VF-CRP5-8FT
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
Opis
SYSTEM PLAST VF-CRP5-8FT
Full Round Spacer; Full Round Spacer; 96 IN L | 0.625 IN Rod; Use: Maintains Clip Spacing | Serpentine Chain Return System; UHMW
Nr. katalogowy
VF-CRP5-8FT
Nr kat. BDI
337198
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-do-przeno%C5%9Bnik%C3%B3w/VF-CRP5-8FT/p/337198
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,045
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0787405381124
Nazwa Produktu
Full Round Spacer
Opis Części
Full Round Spacer
Rozmiar
96 IN L | 0.625 IN Rod
Użyte Dla
Maintains Clip Spacing | Serpentine Chain Return System
Materiał
UHMW
Inne Funkcje
8 FT Chain Width
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Spacer
Łańcuch Słów
Full Round
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
VF-CRP5-8FT
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
VF-CRP5-8FT
Waga / LBS
0.1
Długi Opis
Full Round Spacer; Full Round Spacer; 96 IN L | 0.625 IN Rod; Use: Maintains Clip Spacing | Serpentine Chain Return System; UHMW