343439
Akcesoria do przenośników
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-554-B12
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
Opis
SYSTEM PLAST VG-554-B12
Leveler Threaded Tube End; Round Threaded Tube End; 1.97 IN OD X 1.95 IN L | 1/2-13 Thread; Use: Used with Solus Adjustable Leveler; Polyamide
Nr. katalogowy
VG-554-B12
Nr kat. BDI
343439
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-do-przeno%C5%9Bnik%C3%B3w/VG-554-B12/p/343439
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,073
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0787405256330
Nazwa Produktu
Leveler Threaded Tube End
Opis Części
Round Threaded Tube End
Rozmiar
1.97 IN OD X 1.95 IN L | 1/2-13 Thread
Użyte Dla
Used with Solus Adjustable Leveler
Materiał
Polyamide
Inne Funkcje
2 Inch Tube | Brass Threaded Insert
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Tube End
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
VG-554-B12
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
VG-554-B12
Waga / LBS
0.16
Długi Opis
Leveler Threaded Tube End; Round Threaded Tube End; 1.97 IN OD X 1.95 IN L | 1/2-13 Thread; Use: Used with Solus Adjustable Leveler; Polyamide