https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXASSYXX-IDLR-CNVR-F-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazVMMmhoWmk4eE1ESXdPRGN6TURjME1qZ3hOQzlKVGtSU1JWaEJVMU5aV0ZoZlNVUk1VbDlEVGxaU1gwWmZVMVJNWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnwxNTExNmY5NWRiMTNkZTEzZGZlZjlhM2JlMWFiYzRmODk0MDFjNGI4MmZjMDJmZmYyNmMzYzc1NjkyZGFmZGEy
18140907
Zostavy napínacích kladiek pre dopravníky
REXNORD
REXNORD
42-GC6020-02
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD 42-GC6020-02
42" Belt Width; 6" Roller Diameter; Flat Carrier; 0 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
42-GC6020-02
BDI #
18140907
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Nap%C3%ADnacie-kladky-pre-dopravn%C3%ADky/Zostavy-nap%C3%ADnac%C3%ADch-kladiek-pre-dopravn%C3%ADky/42-GC6020-02/p/18140907
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
24101717
Váha / Kilogram
25,424
EAN
0793699292404
Meno produktu
Idler Assembly
Šírka remeňa – palce
42
Šírka remeňa – milimetre
1,066.8
Priemer valčekov - palce
6
Priemer valčekov – milimetre
152.4
Typ produktu
Flat Carrier
Troughing Angle
0 Degree
Celková dĺžka - palce
53
Celková dĺžka – milimetre
1,346.2
Celková šírka - palce
8
Celková šírka – milimetre
203.2
Celková výška - palce
7.25
Celková výška – milimetre
184.15
Šírka valčekov - palce
45
Šírka valčekov – milimetre
1,143
Uchytávacia metóda
Base Mount
Number of Rollers
1
CEMA Class
CEMA C
Materiál valčekov
Steel
Typ ložiska
Tapered Roller Bearing
Znova lubrikovateľný
No
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Sealed
Kategória BDI
Conveyor Idler Assembly
Harmonizovaný tarifný kód
8431.39.00.80
Podstatné meno
Assembly
Reťazec kľúčového slova
Idler Conveyor
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
42-GC6020-02
Interné číslo výrobcu
0129240
Váha / libry
56
Dlhý popis
42" Belt Width; 6" Roller Diameter; Flat Carrier; 0 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
Base to Roller Center
4,25 Inch | 107,95 Millimeter
Roller Span Length
0 Inch | 0 Millimeter
Base to Center Roll Height
7,25 Inch | 184,15 Millimeter
Mounting Distance Across Roller Axis
5 Inch | 127 Millimeter
Mounting Distance On Roller Axis
51 Inch | 1,295.4 Millimeter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov