21979448
Zostavy napínacích kladiek pre dopravníky
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D6-35TSA-42-09
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Popis
MARTIN SPROCKET & GR D6-35TSA-42-09
Idler Assembly, Conveyor; 42" Belt Width; 6" Roller Diameter; Equal Self-Aligner; 35 Degree; Side Mount; CEMA D; Steel Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
D6-35TSA-42-09
BDI #
21979448
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Nap%C3%ADnacie-kladky-pre-dopravn%C3%ADky/Zostavy-nap%C3%ADnac%C3%ADch-kladiek-pre-dopravn%C3%ADky/D6-35TSA-42-09/p/21979448
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
24101717
Váha / Kilogram
84,807
EAN
0697950830230
Meno produktu
Idler Assembly
Šírka remeňa – palce
42
Šírka remeňa – milimetre
1066.8
Priemer valčekov - palce
6
Priemer valčekov – milimetre
152.4
Typ produktu
Equal Self Aligner
Troughing Angle
35 Degree
Celková dĺžka - palce
53.5
Celková dĺžka – milimetre
1358.9
Celková šírka - palce
13
Celková šírka – milimetre
330.2
Celková výška - palce
18.88
Celková výška – milimetre
479.552
Šírka valčekov - palce
15.44
Šírka valčekov – milimetre
392.176
Uchytávacia metóda
Side Mount
Number of Rollers
3
CEMA Class
CEMA D
Materiál valčekov
Steel
Typ ložiska
Ball Bearing
Znova lubrikovateľný
No
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Conveyor Idler Assembly
Harmonizovaný tarifný kód
8431.39.00.80
Podstatné meno
Assembly
Reťazec kľúčového slova
Conveyor
URL výrobcu
https://www.martinsprocket.com
Váha / libry
151
Dlhý popis
Idler Assembly, Conveyor; 42" Belt Width; 6" Roller Diameter; Equal Self-Aligner; 35 Degree; Side Mount; CEMA D; Steel Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
Roller Span Length
40,94 Inch | 1039,876 Millimeter
Mounting Distance On Roller Axis
51 Inch | 1295,4 Millimeter
Mounting Distance Across Roller Axis
3,69 Inch | 93,726 Millimeter
Base to Center Roll Height
10 Inch | 254 Millimeter
Base to Roller Center
7 Inch | 177,8 Millimeter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov