![611-21257-01](/medias/INDXXXRLRXXX-IDLR-IMP-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJobFppOHhNRE0yT0Rnd05URTNOVE15Tmk5SlRrUllXRmhTVEZKWVdGaGZTVVJNVWw5SlRWQmZVa1JmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDliNWUxN2Y0NWUwYTUwZWNlMzFhMTE5ODExOTQ2MDQwY2Q1ZjQ5ZDQ0ZDcxOTdmYzRkYmQyNjcwZjJkZDU2ZWM)
![611-21257-01](/medias/INDXXXRLRXXX-IDLR-IMP-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJobFppOHhNRE0yT0Rnd05URTNOVE15Tmk5SlRrUllXRmhTVEZKWVdGaGZTVVJNVWw5SlRWQmZVa1JmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDliNWUxN2Y0NWUwYTUwZWNlMzFhMTE5ODExOTQ2MDQwY2Q1ZjQ5ZDQ0ZDcxOTdmYzRkYmQyNjcwZjJkZDU2ZWM)
18141237
Luźne koło pasowe do przenośnika – rolki
REXNORD
REXNORD
611-21257-01
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 611-21257-01
Conveyor; 5" Roller Diameter; 7" Length; CEMA B Plus - CEMA C - CEMA D; Flat Carrier - Return Impact Frame; Rubber Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
Nr. katalogowy
611-21257-01
Nr kat. BDI
18141237
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Lu%C5%BAne-ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/Lu%C5%BAne-ko%C5%82o-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika-%E2%80%93-rolki/611-21257-01/p/18141237
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,08
UNSPSC
24101701
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0698210039332
Nazwa Produktu
Roller
Frame Type
Flat Carrier | Return Impact
CEMA Class
CEMA B Plus | CEMA C | CEMA D
Materiał Rolki
Rubber
Typ Łożyska
Tapered Roller Bearing
Używane z
Flat Carrier | Return Impact
Możliwe Smarowanie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Sealed
Kategoria - BDI
Conveyor Idler Roller
Kod Taryfy
8431.39.00.80
Nazwa
Roller
Łańcuch Słów
Idler Conveyor
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
611-21257-01
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
6403933
Waga / LBS
9
Długi Opis
Conveyor; 5" Roller Diameter; 7" Length; CEMA B Plus - CEMA C - CEMA D; Flat Carrier - Return Impact Frame; Rubber Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
Szerokość Pasa
0 Cale | 0 Milimetry
Średnica Rolki
5 Cale | 127 Milimetry
Średnica Rolki
7 Cale | 177,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież