![24X40 CR DR HE35](/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-HDTY-HE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJobU9TOHhNRGN4TnpZMk56WTFOVGN4TUM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZTRVJVV1Y5SVJWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2NmQxZmJkYTY5ZWEyNTRmMGZkMzJiZmQ2YWQ3YjUyY2NlZmVkMGIzZTI4OWEyNWI2ODkyNThhYzk1MmI4NTdl)
![24X40 CR DR HE35](/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-HDTY-HE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJobU9TOHhNRGN4TnpZMk56WTFOVGN4TUM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZTRVJVV1Y5SVJWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2NmQxZmJkYTY5ZWEyNTRmMGZkMzJiZmQ2YWQ3YjUyY2NlZmVkMGIzZTI4OWEyNWI2ODkyNThhYzk1MmI4NTdl)
265063
Koła pasowe do przenośnika
DODGE
DODGE
24X40 CR DR HE35
DODGE DODGE
Opis
DODGE 24X40 CR DR HE35
Pulley; Drum; Crowned Face; 40" Face Width; Bushed Mount; HE35 Bushing; Heavy Duty Class; 24" Pulley Diameter; 1-3/16 To 3-1/2" Bushing Bore Range; 2.78" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Nr. katalogowy
24X40 CR DR HE35
Nr kat. BDI
265063
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/24X40-CR-DR-HE35/p/265063
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
157,54
UNSPSC
24101716
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0782475567058
Nazwa Produktu
Conveyor Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
HE35
Klasa
Heavy Duty
Średnica Koła - Cale
24
Średnica Koła Milimetry
609.6
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
Double HE Bushing | CEMA Specification | One Piece Die | Flange Mount Bushing System
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
24X40 CR DR HE35
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
203842
Waga / LBS
347
Długi Opis
Pulley; Drum; Crowned Face; 40" Face Width; Bushed Mount; HE35 Bushing; Heavy Duty Class; 24" Pulley Diameter; 1-3/16 To 3-1/2" Bushing Bore Range; 2.78" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Długość/Głębokość Otworu
2,78 Cale | 70,612 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-3/16 To 3-1/2 Cale | 30.163 To 88.9 Milimetry
Szerokość Powierzchni
40 Cale | 1,016 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież