![30X57 CR DR XT60 MDX 1/2 HBG LAG](/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-MDTYX-XT-HRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJnNE9DOHhNRGN4TnpZMk5qQTRNamcwTmk5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZUVVJVV1ZoZldGUmZTRkpDWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3NDIwODlkNDE0NWFlNGY2YTMzMGIwMGE4YzJhNGJhNDJhZGE0NzFiYWZhMmZlMDliNDdlZWM5YWU4MzllMmNh)
![30X57 CR DR XT60 MDX 1/2 HBG LAG](/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-MDTYX-XT-HRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJnNE9DOHhNRGN4TnpZMk5qQTRNamcwTmk5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZUVVJVV1ZoZldGUmZTRkpDWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3NDIwODlkNDE0NWFlNGY2YTMzMGIwMGE4YzJhNGJhNDJhZGE0NzFiYWZhMmZlMDliNDdlZWM5YWU4MzllMmNh)
20505137
Koła pasowe do przenośnika
DODGE
DODGE
30X57 CR DR XT60 MDX 1/2 HBG LAG
DODGE DODGE
Opis
DODGE 30X57 CR DR XT60 MDX 1/2 HBG LAG
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 57" Face Width; Bushed Mount; XT60 Bushing; Mine Duty Extra Class; 30" Pulley Diameter; 5-7/16 To 6" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Nr. katalogowy
30X57 CR DR XT60 MDX 1/2 HBG LAG
Nr kat. BDI
20505137
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/30X57-CR-DR-XT60-MDX-1-2-HBG-LAG/p/20505137
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
582,866
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0782476904906
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
XT60
Klasa
Mine Duty Extra
Średnica Koła - Cale
30
Średnica Koła Milimetry
762
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
XT Bushing | With 1/2 Inch Herringbone Lagging
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
234409
Długi Opis
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 57" Face Width; Bushed Mount; XT60 Bushing; Mine Duty Extra Class; 30" Pulley Diameter; 5-7/16 To 6" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Szerokość Powierzchni
57 Cale | 1447,8 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
5-7/16 To 6 Cale | 138.113 To 152.4 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
4,125 Cale | 104,775 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież