![CSW30013X20](/medias/INDM-GPLYXXX-WNG-CRWN-SDTY-MXT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJnME1DOHhNREk1TnpnM05UQXpPREl6T0M5SlRrUk5MVWRRVEZsWVdGaGZWMDVIWDBOU1YwNWZVMFJVV1Y5TldGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWMxNWU4NjgxNjI4MmExODdjN2ZjOTE2YWE1OWRmZWVhYzdlODczN2QzZTJhZGQwNDY0OWE3OGUyZmU3YThkMQ)
![CSW30013X20](/medias/INDM-GPLYXXX-WNG-CRWN-SDTY-MXT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJnME1DOHhNREk1TnpnM05UQXpPREl6T0M5SlRrUk5MVWRRVEZsWVdGaGZWMDVIWDBOU1YwNWZVMFJVV1Y5TldGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWMxNWU4NjgxNjI4MmExODdjN2ZjOTE2YWE1OWRmZWVhYzdlODczN2QzZTJhZGQwNDY0OWE3OGUyZmU3YThkMQ)
24709710
Dopravníkové kladky (remenice)
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CSW30013X20
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Popis
MARTIN SPROCKET & GR CSW30013X20
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 13" Face Width; Bushed Mount; MXT20 Bushing; Standard Duty; 30" Pulley Diameter; 3/4 To 2" Bushing Bore Range; 1-13/32" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Katalógové číslo výrobcu
CSW30013X20
BDI #
24709710
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Dopravn%C3%ADkov%C3%A9-kladky-(remenice)/CSW30013X20/p/24709710
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
24101716
Váha / Kilogram
148,05
Meno produktu
Pulley
Typ produktu
Wing
Druh tváre
Crowned Face
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka tváre - palce
13
Šírka tváre – milimetre
330.2
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
MXT20
Trieda
Standard Duty
Polomer kladky - palce
30
Polomer kladky – milimetre
762
Veľkosť otvoru púzdra - palce
3/4 To 2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
19.05 To 50.8
Dĺžka cez dieru – palce
1.406
Dĺžka cez dieru – milimetre
35.712
Počet kľúčových sedadiel
1
Ostatné vlastnosti
Steel Material
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Conveyor Components Pulley
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Conveyor
URL výrobcu
https://www.martinsprocket.com
Dlhý popis
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 13" Face Width; Bushed Mount; MXT20 Bushing; Standard Duty; 30" Pulley Diameter; 3/4 To 2" Bushing Bore Range; 1-13/32" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov