Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

CHB2164G https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GBRGXXX-HNGR-21-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQxOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJobU5pOHhNRFF5T0RnNE5URXdOamN4T0M5SlRrUk5MVWRDVWtkWVdGaGZTRTVIVWw4eU1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyNDk2MGFmZDk5ZGEwYjM1ZmEwMDNlYjQ5MDcxNTA4OWQ1NWRhODIyMDM1OTZkOTM4OWQ4MWNiZTIzZDFjYjI2
24088486 Przenośnik ślimakowy – łożyska do wieszaków 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

CHB2164G

Opis

MARTIN SPROCKET & GR CHB2164G

Hanger Bearing; 2" Bore; Hanger Housing; Gatke; Plain Bearing; 216 | 230 | 316 Hanger Type; 2 Piece Split

Nr. katalogowy

CHB2164G

Nr kat. BDI
24088486

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,635
UNSPSC
31171513
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0697950079288
Nazwa Produktu
Hanger Bearing
Otwór Calowy
2
Otwór Metryczny
50.8
Typ Obudowy
Hanger
Materiał Łożyska
Gatke
Element Toczny
Plain
Typ Wieszaka
216 | 230 | 316
Konfiguracja Łożyska
2 Piece Split
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Hanger Bearings
Kod Taryfy
8483.30.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Hanger
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Długi Opis
Hanger Bearing; 2" Bore; Hanger Housing; Gatke; Plain Bearing; 216 | 230 | 316 Hanger Type; 2 Piece Split

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież