https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-882-1PLSTC-GILA-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAyNjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl4TDJneFpDOHhNREl3Tmpjek5qQTRPVEV4T0M5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZPRGd5WHpGUVRGTlVRMTlIU1V4Qlh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58ZjIwZDUyNDAzNDY4NjUxYjRiYzRhMmUwNmY2OTE5YjdhNDQyM2QyZmQ4OWIzMmM1YTU2ZmVmMzljM2NmZDc3NA
18617304
Doštičkové dopravníkové reťaze
MARBETT & MCC
MARBETT & MCC
HDF1000LBP
MARBETT & MCC MARBETT & MCC
Popis
MARBETT & MCC HDF1000LBP
Plate Top Chain; 882; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 10" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
Katalógové číslo výrobcu
HDF1000LBP
BDI #
18617304
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-re%C5%A5aze/HDF1000LBP/p/18617304
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151615
Váha / Kilogram
0
Veľkosť reťaze
882
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
1.5
Rozteč reťaze – milimetre
38.1
Šírka reťaze - palce
10
Šírka reťaze – milimetre
254
Typ reťaze
Straight Running | Side Flexing
Typ materiálu
Green Internally Lubricated Acetal
Materiál pinu
Stainless Steel
Cenová jednotka
FT
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Flat Top Chain
Harmonizovaný tarifný kód
8428.39.00.00
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Plate Top
URL výrobcu
https://www.rexnord.com
Váha / libry
91.963
Dlhý popis
Plate Top Chain; 882; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 10" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov