SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
LF 843 SS K144
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST LF 843 SS K144
843; 2 Piece Stainless Steel with Plastic Top; Chain; 1/2" Pitch; 1-7/16" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Low Friction | Austenitic Material Type; Stainless Steel Pin Material; 0.81" Base Width; Straight Plate
制造商部件号
LF 843 SS K144
BDI部件号
335202
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/LF-843-SS-K144/p/335202
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166148195
重量 / Kilogram
0.254
Product Group - BDI
M00330
链规格
843
基本结构
2 Piece Stainless Steel with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Back Flexing
物料类型
Low Friction | Austenitic
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Base Roller Chain
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
11645
重量/磅
0.57
详细描述
843; 2 Piece Stainless Steel with Plastic Top; Chain; 1/2" Pitch; 1-7/16" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Low Friction | Austenitic Material Type; Stainless Steel Pin Material; 0.81" Base Width; Straight Plate
底座宽度
0.81 英寸 | 20.574 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
标签宽
0英寸 | 0毫米
链宽
1.438 英寸 | 36.525 毫米
板高
0.57 英寸 | 14.478 毫米
板厚度
0.12 英寸 | 3.048 毫米
销轴直径
0.16 英寸 | 4.064 毫米