

REXNORD
REXNORD
LF770TAB-3.25IN 81433911
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD LF770TAB-3.25IN 81433911
Plate Top Chain; 770; Plastic with Plastic Top; 1" Chain Pitch; 3-1/4" Chain Width; Side Flexing Material Type; 2.41" Tab Width; 0.16" Plate Thickness; 0.87" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.28" Pin Diameter
制造商部件号
LF770TAB-3.25IN 81433911
BDI部件号
24109009
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/LF770TAB-3-25IN-81433911/p/24109009
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699733020
重量 / Kilogram
0.382
Product Group - BDI
M00330
链规格
770
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Side Flexing
物料类型
Low Friction
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
600 Link
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商货号
LF770TAB-3.25IN
制造商内部编号
10145710
重量/磅
0.07
详细描述
Plate Top Chain; 770; Plastic with Plastic Top; 1" Chain Pitch; 3-1/4" Chain Width; Side Flexing Material Type; 2.41" Tab Width; 0.16" Plate Thickness; 0.87" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.28" Pin Diameter
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
板高
0.87 英寸 | 22.098 毫米
标签宽
2.41英寸 | 61.214毫米
链宽
3.25 英寸 | 82.55 毫米
板厚度
0.16 英寸 | 4.064 毫米
销轴直径
0.28 英寸 | 7.112 毫米