

OPTIBELT
OPTIBELT
5410M3 ; PM13741-3
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 5410M3 ; PM13741-3
Poly-V Belt; M Series; 3/8 Inch Pitch; 541" Pitch Length; 1-1/8" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material
制造商部件号
5410M3 ; PM13741-3
BDI部件号
1078358
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/5410M3-;-PM13741-3/p/1078358
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486112962
重量 / Kilogram
4.69
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
M
传动带类别
Poly-V
带节距
3/8 Inch
皮带峰数
3 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Ribbed Belt
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
5410M3
重量/磅
10.34
详细描述
Poly-V Belt; M Series; 3/8 Inch Pitch; 541" Pitch Length; 1-1/8" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material
带宽
1.125 英寸 | 28.575 毫米
带节距长度
541 英寸 | 13,741.4 毫米