529432
Fogazott szíjak
MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
12T10/1010
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
Leírás
MEGADYNE GROUP 12T10/1010
Synchronous Belt; 10MM Pitch; 1010MM Pitch Length; 12MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T10; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Anyagszám
12T10/1010
BDI anyagszám
529432
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/12T10-1010/p/529432
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
0
EAN
0746041263027
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
10 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
T10
EROSÍTO SZÁL
Steel
Outer Material
Polyurethane
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Trapezoidal Tooth Profile
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.jasonindustrial.com
Gyártói cikkszám
12T10/1010
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 10MM Pitch; 1010MM Pitch Length; 12MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T10; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Szíjszélesség
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Elemi Szál Hossza
39,764 hüvelyk | 1010 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés