https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-SYNC-SYNCHRO-POWER-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJoak5pOHhNRFF3T1RRMU9UZzNOVGczTUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5VFdVNURTRkpQWDFCUFYwVlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJjMmMyZjk4MzlhMjlmMDVhMDdiZjg3ZTNjODA2YjBhOTNkMjQ3ODc2MzM3MDgwZjI5ZmViOGY2NjY4ZDE0OTM
17034361
Ozubené remene
GATES
GATES
DL-PU-T10 1750 25
GATES GATES
Popis
GATES DL-PU-T10 1750 25
Synchronous Belt; 10MM Pitch; 1750MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T10; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
CB-F-T10
BDI #
17034361
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-remene/DL-PU-T10-1750-25/p/17034361
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111811
Váha / Kilogram
0,19
EAN
0072053917512
Štýl remeňa
Synchronous
Rozteč remeňa
10 MM
Rozteč remeňa dĺžka - palce
68.898
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
1750
Šírka remeňa – palce
0.984
Šírka remeňa – milimetre
25
Profil zubu
Standard HTD
Rada remeňa
T10
Ťažný materiál
Steel
Outer Material
Polyurethane
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Sleeve | Trapezoidal Tooth Profile
Kategória BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Harmonizovaný tarifný kód
4010.36.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.gates.com
Dlhý popis
Synchronous Belt; 10MM Pitch; 1750MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T10; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov