https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-5-8-10-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTNMMmcyWlM4eE1ESTVNelE0TWpFeU56TTVNQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlZsODFYemhmTVRCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3MjMzYzMwN2QyMTdkZjczOGY0ZWVmY2RiNmJlMTY0OGQ3ODVjMTdiMjFmNzI4OWNmODRhNjEzZDEzMDBkYzc3
395985
Ékszíjak
CONTINENTAL
CONTINENTAL
28503
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL 28503
V-Belt; 28 Series; 50.3" Belt Outside Length; 0.88" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
28503
BDI anyagszám
395985
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/28503/p/395985
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
0,337
EAN
0037256016226
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
28
Szíjtípus
V-Belt
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
Auto V Belt
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.continental.com
Súly / LBS
0.337
Hosszú leírás
V-Belt; 28 Series; 50.3" Belt Outside Length; 0.88" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
0,88 hüvelyk | 22,352 milliméter
Szíj külső hossza
50,3 hüvelyk | 1277,62 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés