Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

AX70 https://www.bdiexpress.com/medias/BDIXXXV-BELT-SS-AX-BX-CX-DX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnNE1pODVOamMyTURZNE5qRTRNamN3TG1wd1p3fDM5YzQxMmViOTAxZWQ3MjZhOTQ3MThmMTJlODA2NWM0OWMwYzRjM2JhOTdiNmMwMzUyMjdmMjRkNzY4ZGFiYWE
547271 Pasy klinowe 

MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP

AX70

Opis

MEGADYNE GROUP AX70

V-Belt; AX Series; Cogged Belt Style; 72" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Nr. katalogowy

AX70

Nr kat. BDI
547271

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
AMMEGA
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0746041008420
Seria Pasa
AX
Typ Pasa
V-Belt Cogged
Ilość Żeber
1 Band
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber
Inne Funkcje
Unimatch
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.jasonindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
AX70
Długi Opis
V-Belt; AX Series; Cogged Belt Style; 72" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Długość Zewnętrzna
72 Cale | 1828,8 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież