

CONTINENTAL
CONTINENTAL
VX 37X10X950Li
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL VX 37X10X950Li
Variable Speed Belt; VX Belt Style; 37MM Width; 10MM Depth; 950MM Inside Length
制造商部件号
VX 37X10X950Li
BDI部件号
17010478
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/VX-37X10X950Li/p/17010478
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 3 |
BDI- 匈牙利 | 3 |
BDI- 罗马尼亚 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.419
Product Group - BDI
M02194
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
产品明细
Variable Speed Belt
产品规格
Variable Speed Belt; VX Belt Style; 37MM Width; 10MM Depth; 950MM Inside Length
详细描述
Variable Speed Belt; VX Belt Style; 37MM Width; 10MM Depth; 950MM Inside Length