https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY1MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJoa1pDOHhNRE14TkRRME56YzBPVEUxTUM5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkMDY0ZWRjOTZkMWUzOTdlYjE5ZDlmNGQzNDliY2MwOThkMDk5NDA5MTNmZjY3Nzk0NWE3MGQ4YTIyMWM0MmM4
922048
Remenica pre ozubené remene
TSUBAKI
TSUBAKI
2814MG37AF-2012
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI 2814MG37AF-2012
Synchronous Pulley; 37MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-37 Belt Style; 28 Teeth; 44.196MM Face Width; Bushed; 121.971MM Outside Diameter; 124.765MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
2814MG37AF-2012
BDI #
922048
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/2814MG37AF-2012/p/922048
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
0
EAN
0696223102418
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
1.457
Šírka remeňa – milimetre
37
Rozteč remeňa
14 MM
Štýl remeňa
14M-37
Počet zubov
28
Šírka tváre - palce
1.74
Šírka tváre – milimetre
44.196
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
5.91
Vonkajší priemer príruby – milimetre
150.114
Vonkajší priemer - palce
4.802
Vonkajší priemer – milimetre
121.971
Priemer stúpania - palce
4.912
Priemer stúpania – milimetre
124.765
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
18 To 48
Veľkosť púzdra
2012
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Taper Lock Bushing
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.tsubaki.com
Váha / libry
5.2
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 37MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-37 Belt Style; 28 Teeth; 44.196MM Face Width; Bushed; 121.971MM Outside Diameter; 124.765MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov