https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnMU55OHhNREk1TXpRek56YzFPVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTdkODczNGUwZmZjMmI3ZTg0ODE0MjE4NGY2ZmZmOGJiNmYzM2ExMWRmMzIyNzZjY2JlOTRjMDIyNTFiYjViZg
991154
Koła Pasowe Zębate
TB WOODS
TB WOODS
P112-8M-85-SF
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS P112-8M-85-SF
85MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-85 Synchronous Plus Belt Style; 112 Teeth; 95.25MM Face Width; Bushed; 283.845MM OD; 285.217MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 74.613MM Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
P112-8M-85-SF
Nr kat. BDI
991154
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/P112-8M-85-SF/p/991154
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
12,05
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0698672126847
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-85 Synchronous Plus
Liczba Zębów
112
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
11.175
Średnica Zewn. Milimetry
283.845
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
SF
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing
Calowe - Metryczne
Metric
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Długi Opis
85MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-85 Synchronous Plus Belt Style; 112 Teeth; 95.25MM Face Width; Bushed; 283.845MM OD; 285.217MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 74.613MM Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Podziałowa
11,229 Cale | 285,217 Milimetry
Szerokość Pasa
3,346 Cale | 85 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-15/16 Cale | 12.7 To 74.613 Milimetry
Szerokość Powierzchni
3,75 Cale | 95,25 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież