![P1448M85-3535](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HT-ARM-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnd015OHhNREUwT0RVMU1qTXhNRGd4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGOUJVazFmVGtaTVgxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDUyZmVjMDMyYjMwZjRlMDJmOWI0NGM5ZWRhODM4MGYyYzQzMzE4YWNiYTI2ZjRhMWJiZmEyMmU4ZDUyNmVlMWU)
![P1448M85-3535](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HT-ARM-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnd015OHhNREUwT0RVMU1qTXhNRGd4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGOUJVazFmVGtaTVgxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDUyZmVjMDMyYjMwZjRlMDJmOWI0NGM5ZWRhODM4MGYyYzQzMzE4YWNiYTI2ZjRhMWJiZmEyMmU4ZDUyNmVlMWU)
24302872
Koła Pasowe Zębate
TIMKEN
TIMKEN
P1448M85-3535
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN P1448M85-3535
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-85 Belt Style; 144 Teeth; 95.25MM Face Width; Bushed; 365.32MM Outside Diameter; 366.69MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
P1448M85-3535
Nr kat. BDI
24302872
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/P1448M85-3535/p/24302872
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
22,498
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0070964157416
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-85
Liczba Zębów
144
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
14.383
Średnica Zewn. Milimetry
365.32
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
3535
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | Arm Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
49.6
Długi Opis
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-85 Belt Style; 144 Teeth; 95.25MM Face Width; Bushed; 365.32MM Outside Diameter; 366.69MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-3/16 To 3-1/2 Cale | 0 Milimetry
Średnica Podziałowa
14,437 Cale | 366,69 Milimetry
Szerokość Powierzchni
3,75 Cale | 95,25 Milimetry
Szerokość Pasa
3,346 Cale | 85 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież