https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PG-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd1lTOHhNREUwT0RVME5EWTNOVGczTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVIxOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGVlZjNkY2I0MjU4ZmE4YmExNDNlZjAwNmM4MTEyZTcxZGVmYmIyY2VhN2M4ZTUyZGQ2ZDMyMjVjOGQ0ODcwNjI
1125783
Koła Pasowe Zębate
GATES
GATES
P52-14MGT-85
GATES GATES
Opis
GATES P52-14MGT-85
85MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-85 Powergrip GT2 Belt Style; 52 Teeth; 93.472MM Face Width; Bushed; 246.05MM Flange OD; 228.93MM OD; 231.724MM Pitch Diam; Keyway; 30.163 To 100.013MM Bushing Bore Range; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
P52-14MGT-85
Nr kat. BDI
1125783
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/P52-14MGT-85/p/1125783
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
19,04
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0072053460346
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14MGT-85 Powergrip GT2
Liczba Zębów
52
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
9.013
Średnica Zewn. Milimetry
228.93
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
3535
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
85MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-85 Powergrip GT2 Belt Style; 52 Teeth; 93.472MM Face Width; Bushed; 246.05MM Flange OD; 228.93MM OD; 231.724MM Pitch Diam; Keyway; 30.163 To 100.013MM Bushing Bore Range; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Zewn. Kołnierza
9,687 Cale | 246,05 Milimetry
Średnica Podziałowa
9,123 Cale | 231,724 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-3/16 To 3-15/16 Cale | 30.163 To 100.013 Milimetry
Szerokość Pasa
3,346 Cale | 85 Milimetry
Szerokość Powierzchni
3,68 Cale | 93,472 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież