Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

P7220M170-M https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0
610506 Koła Pasowe Zębate 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

P7220M170-M

Opis

MARTIN SPROCKET & GR P7220M170-M

Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 20 Millimeter Belt Pitch; 20M-170 Belt Style; 72 Teeth; 181.102MM Face Width; Bushed; 480.009MM Flange OD; 454.05MM OD; 458.368MM Pitch Diam; Yes Keyway; 80 To 125MM Bushing Bore Range; M Bushing; No Minimum Plain Bore

Nr. katalogowy

P7220M170-M

Nr kat. BDI
610506

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
89,796
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0697950441863
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
20 MM
Typ Pasa
20M-170
Liczba Zębów
72
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
17.876
Średnica Zewn. Milimetry
454.05
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
M
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
HTD Belt Style | QD Bushing | Web Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
P7220M170-M
Waga / LBS
196
Długi Opis
Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 20 Millimeter Belt Pitch; 20M-170 Belt Style; 72 Teeth; 181.102MM Face Width; Bushed; 480.009MM Flange OD; 454.05MM OD; 458.368MM Pitch Diam; Yes Keyway; 80 To 125MM Bushing Bore Range; M Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
7,13 Cale | 181,102 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
2 To 5-1/2 Cale | 80 To 125 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
18,898 Cale | 480,009 Milimetry
Średnica Podziałowa
18,046 Cale | 458,368 Milimetry
Szerokość Pasa
6,693 Cale | 170 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież