![PB8MX-32S-36 MPB](/medias/INDDODPULLEY-SYNC-8MX-FL-MPB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEzMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnNE55OHhNRFkwTkRFME5UazVOVGd3Tmk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4NFRWaGZSa3hmVFZCQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmUyYWU0ZDNkZGI0NGIwYWRmNGUxOWU4ZjI4ODUzZGY0MjhjZDY1NmVkNjQ3ZWY1ZWU1OWFlOWQ1NTc4YTVjOA)
![PB8MX-32S-36 MPB](/medias/INDDODPULLEY-SYNC-8MX-FL-MPB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEzMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnNE55OHhNRFkwTkRFME5UazVOVGd3Tmk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4NFRWaGZSa3hmVFZCQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmUyYWU0ZDNkZGI0NGIwYWRmNGUxOWU4ZjI4ODUzZGY0MjhjZDY1NmVkNjQ3ZWY1ZWU1OWFlOWQ1NTc4YTVjOA)
20508625
Koła Pasowe Zębate
DODGE
DODGE
PB8MX-32S-36 MPB
DODGE DODGE
Opis
DODGE PB8MX-32S-36 MPB
Synchronous Pulley; 36MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MX-36 Belt Style; 32 Teeth; 47.244MM Face Width; Rough Bore; 91.643MM Flange OD; 79.883MM OD; 81.483MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 2" Max Bore
Nr. katalogowy
PB8MX-32S-36 MPB
Nr kat. BDI
20508625
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/PB8MX-32S-36-MPB/p/20508625
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,769
UNSPSC
26111800
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0782477085260
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8MX-36
Liczba Zębów
32
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
3.145
Średnica Zewn. Milimetry
79.883
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
2
Inne Funkcje
HT500 Belt Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
481954
Waga / LBS
3.9
Długi Opis
Synchronous Pulley; 36MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MX-36 Belt Style; 32 Teeth; 47.244MM Face Width; Rough Bore; 91.643MM Flange OD; 79.883MM OD; 81.483MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 2" Max Bore
Średnica Zewn. Kołnierza
3,608 Cale | 91,643 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,86 Cale | 47,244 Milimetry
Szerokość Pasa
1,417 Cale | 36 Milimetry
Średnica Podziałowa
3,208 Cale | 81,483 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież