https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJobE5TOHhNREUwT0RVek9EYzNOell6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjZGYyZGY5MWUwNjAxODA1ZTEzYTA2YzU0OGNhODgxN2I0OTBjOTUzMGUzYTJiM2FlY2YzOWFkMjc2N2JmZjli
1289584
Koła Pasowe Zębate
SKF
SKF
PHP 56-8M-20TB
SKF SKF
Opis
SKF PHP 56-8M-20TB
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 56 Teeth; 28MM Face Width; Bushed; 141.23MM Outside Diameter; 142.6MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 50MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
PHP 56-8M-20TB
Nr kat. BDI
1289584
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/PHP-56-8M-20TB/p/1289584
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,31
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
7316572603703
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-20
Liczba Zębów
56
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
5.56
Średnica Zewn. Milimetry
141.23
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
2012
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | Solid Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Waga / LBS
5.29109
Długi Opis
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 56 Teeth; 28MM Face Width; Bushed; 141.23MM Outside Diameter; 142.6MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 50MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
0,787 Cale | 20 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,102 Cale | 28 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
5,945 Cale | 151 Milimetry
Średnica Podziałowa
5,614 Cale | 142,6 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2 Cale | 14 To 50 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież