Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

1 B 46 TB https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GXXXXXX-613453-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJoa055OHhNRE16TmpjNE5UWTVORGMxTUM5SlRrUk5MVWRZV0ZoWVdGaGZOakV6TkRVelh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjYwNTVkOTU0NjE5NTU4ODI4YjYyMzcxNTE2ODRmZjRjNGIzMjI1MmY5OGY2ZDZmMzUyYWMwNDkxYTFjZTA1NA
613453 Ékszíj tárcsák 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

1 B 46 TB

Leírás

MARTIN SPROCKET & GR 1 B 46 TB

Transmission Pulley; 1 Grooves; 4.95" Outside Diameter; Bushed; 1610 Bushing Series; A | B Belt Series; 4.2" Pitch Minimum; 4.6" Pitch Maximum; 1/2 To 1-5/8" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

1 B 46 TB

BDI anyagszám
613453

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
A gyártó cikkszáma
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
1,317
EAN
0697950152530
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
1610
MÉRETSOROZAT
A | B
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
1 B 46 TB
Súly / LBS
4
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 1 Grooves; 4.95" Outside Diameter; Bushed; 1610 Bushing Series; A | B Belt Series; 4.2" Pitch Minimum; 4.6" Pitch Maximum; 1/2 To 1-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Külső átmérő
4,95 hüvelyk | 125,73 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
4,2 hüvelyk | 106,68 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,656 hüvelyk | 16,662 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-5/8 hüvelyk | 14 To 42 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
4,6 hüvelyk | 116,84 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés