https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-QD-KW-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJobU1TOHhNREUwTVRjNE5qVXpPREF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxRkVYMHRYWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw5MGZhNDQxYzc0MmE0NWVmNTI4ZTZjMzE1MjhjMWI4YTk2NGJkZTE2YTZkYmQzNjc2NTc2YWVhMzI3MDBlODdh
280334
Viacdrážkové klinové remenice
DODGE
DODGE
2-5V11.30-SK
DODGE DODGE
Popis
DODGE 2-5V11.30-SK
2 Grooves; 11.3" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; 5V Belt Series; 11.2" Pitch Minimum; 11.2" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
2-5V11.30-SK
BDI #
280334
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/2-5V11-30-SK/p/280334
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
10,229
EAN
0782475153336
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
2
Vonkajší priemer - palce
11.3
Vonkajší priemer – milimetre
287.02
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
SK
Rada remeňa
5V
Minimálna šírka remeňa - palce
0.625
Minimálna šírka remeňa – milimetre
15.875
Maximálna šírka remeňa - palce
0.625
Maximálna šírka remeňa – milimetre
15.875
Minimálny priemer stúpania - palce
11.2
Minimálny priemer stúpania – milimetre
284.48
Maximálny priemer stúpania - palce
11.2
Maximálny priemer stúpania – milimetre
284.48
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 2-5/8
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
14 To 60
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Ostatné vlastnosti
QD Bushing | Arm Style | Bore Size 2-9/16 and 2-5/8 has No Keyway
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
2-5V11.3
Váha / libry
16.9
Dlhý popis
2 Grooves; 11.3" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; 5V Belt Series; 11.2" Pitch Minimum; 11.2" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov