https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM0NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJneU9DOHhNREV4TXpVNE9ERXdNVEUxTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxRkVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2ZmU2NTdjNzQ0NGY2OWM2MWFkYTRjMGRhYTA4MDI1M2Y0MGMxNjYyODAyYjJhZjJkODFhOTQ0NTM1YzBkZTU3
280617
Koła o stałej podziałce
DODGE
DODGE
2B25.0-SF
DODGE DODGE
Opis
DODGE 2B25.0-SF
2 Grooves; 25.35" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; A | B Belt Series; 24.6" Pitch Minimum; 25" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
2B25.0-SF
Nr kat. BDI
280617
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/2B25-0-SF/p/280617
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
27,714
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0782475156771
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
2
Średnica Zewn. Cale
25.35
Średnica Zewn. Milimetry
643.89
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
SF
Seria Pasa
A | B
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
QD Bushing | Arm Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
2B250-SF SHEAVE
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
455606
Długi Opis
2 Grooves; 25.35" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; A | B Belt Series; 24.6" Pitch Minimum; 25" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Średnica Podziałowa
25 Cale | 635 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
24,6 Cale | 624,84 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-15/16 Cale | 28 To 60 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,656 Cale | 16,662 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież