412207
Koła o stałej podziałce
CONTINENTAL
CONTINENTAL
5V23.6-9-J
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL 5V23.6-9-J
9 Grooves; 23.6" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; 5V Belt Series; 23-1/2" Pitch Minimum; 23-1/2" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
5V23.6-9-J
Nr kat. BDI
412207
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/5V23-6-9-J/p/412207
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
67,676
Grupa Produktowa BDI
M02354
EAN
0037256299315
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
9
Średnica Zewn. Cale
23.6
Średnica Zewn. Milimetry
599.44
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
J
Seria Pasa
5V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
QD Bushing | Narrow Sheaves
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Numer Materiałowy producenta
5V23.6-9-J PULLEY
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
20180786
Waga / LBS
149.2
Długi Opis
9 Grooves; 23.6" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; 5V Belt Series; 23-1/2" Pitch Minimum; 23-1/2" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Średnica Podziałowa
23,5 Cale | 596,9 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-7/16 To 4-1/2 Cale | 50 To 100 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
23,5 Cale | 596,9 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież