![6-5V11.80-E](/medias/INDDODPULLEY-FXD-6G-BSH-QD-5V-E-W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJnMlpTOHhNRFkwT1RJMk56RXdPVGt4T0M5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpaSFgwSlRTRjlSUkY4MVZsOUZYMWRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDNiYzIyZDZlNzJjYjc0ZTQwODM0NzQ0NWExMWJjZTAxZGZkNGY0ODc5NDc4MzBiYTAxODgzYWM4MjEzNzdmZWM)
![6-5V11.80-E](/medias/INDDODPULLEY-FXD-6G-BSH-QD-5V-E-W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJnMlpTOHhNRFkwT1RJMk56RXdPVGt4T0M5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpaSFgwSlRTRjlSUkY4MVZsOUZYMWRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDNiYzIyZDZlNzJjYjc0ZTQwODM0NzQ0NWExMWJjZTAxZGZkNGY0ODc5NDc4MzBiYTAxODgzYWM4MjEzNzdmZWM)
280456
Koła o stałej podziałce
DODGE
DODGE
6-5V11.80-E
DODGE DODGE
Opis
DODGE 6-5V11.80-E
Transmission Pulley; 6 Grooves; 11.8" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Size; 5V Belt Series; 5/8" Belt Width Minimum; 5/8" Belt Width Maximum; 11.8" Pitch Diameter Minimum; 11.8" Pitch Diameter Maximum; Keyway
Nr. katalogowy
6-5V11.80-E
Nr kat. BDI
280456
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/6-5V11-80-E/p/280456
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
20,638
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0782475154555
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
6
Średnica Zewn. Cale
11.8
Średnica Zewn. Milimetry
299.72
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
E
Seria Pasa
5V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Web Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
455380
Waga / LBS
49
Długi Opis
Transmission Pulley; 6 Grooves; 11.8" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Size; 5V Belt Series; 5/8" Belt Width Minimum; 5/8" Belt Width Maximum; 11.8" Pitch Diameter Minimum; 11.8" Pitch Diameter Maximum; Keyway
Max. Średnica Podziałowa
11,8 Cale | 299,72 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
7/8 To 3-1/2 Cale | 28 To 75 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
11,8 Cale | 299,72 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież