https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjUxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmhMMmhoTVM4eE1EYzJOalk0T1RVMk5qYzFNQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYelZIWDFSTVgwdFhYMU5QVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDY0MTdmMDkxYTZmOWQzNmM0M2JkZjYyZTZhNTYzMTQ2NzdhNzZiZDFiODk3NmRlNWRlNTMzYWUwNDg3NTkwOTc
1282317
Ékszíj tárcsák
SKF
SKF
PHP 5SPB335TB
SKF SKF
Leírás
SKF PHP 5SPB335TB
Transmission Pulley; 5 Grooves; 342MM Outside Diameter; Bushed; 3535 Bushing Series; SPB Belt Series; 335MM Pitch Minimum; 335MM Pitch Maximum; 35 To 90MM Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
PHP 5SPB335TB
BDI anyagszám
1282317
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/PHP-5SPB335TB/p/1282317
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
23,513
EAN
7316572628133
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
5
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
3535
MÉRETSOROZAT
SPB
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Súly / LBS
52.91094
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 5 Grooves; 342MM Outside Diameter; Bushed; 3535 Bushing Series; SPB Belt Series; 335MM Pitch Minimum; 335MM Pitch Maximum; 35 To 90MM Bushing Bore Range; Keyway
Osztókör Átmérő Minimum
13,189 hüvelyk | 335 milliméter
Külső átmérő
13,465 hüvelyk | 342 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
13,189 hüvelyk | 335 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,642 hüvelyk | 16,3 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,642 hüvelyk | 16,3 milliméter
Persely furattartomány
1-1/4 To 3-1/2 hüvelyk | 35 To 90 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés