MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
2VP36 1
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR 2VP36 1
1" Bore; 2 Grooves; 3.35" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L|4L|A|5L|B Belt Series; 1.9" Pitch Dia Min; 3.3" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
2VP36 1
Szczegóły
|
Specyfikacje
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież