https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JPULLEY-VAR-WB-1G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY1MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJnNE15OHhNREl5T1RFMU9EUXhNak14T0M5SlRrUk1MVXBRVlV4TVJWbGZWa0ZTWDFkQ1h6RkhYMFpDWDB0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTU1NjUwNWRkNTYxOTJhMDZhMTZiNDk2Njg2YTE1YjhmZDc3OTM4ZDFiZTMxMzJmZGQ0YjUwNWVlOGIyZWQ3OQ
593250
Koła pasowe klinowe – zmiennej prędkości
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
3050E 1-1/8
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
Opis
TIMKEN LOVEJOY 3050E 1-1/8
Variable Speed Pulley; 7/8" Bore; 1 Grooves; 10" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 2926V Belt Series; 3.2" Pitch Dia Min; 9.7" Pitch Dia Max; Keyway; Spring Loaded Adjustment Method
Nr. katalogowy
3050E 1-1/8
Nr kat. BDI
593250
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-pasowe-klinowe-%E2%80%93-zmiennej-pr%C4%99dko%C5%9Bci/3050E-1-1-8/p/593250
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
7,711
UNSPSC
26111813
Grupa Produktowa BDI
M02354
EAN
0685144189882
Otwór Calowy
0.875
Otwór Metryczny
22.225
Seria Pasa
2926V
Ilość Rowków
1
Średnica Zewn. Cale
10
Średnica Zewn. Milimetry
254
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Metoda Dopasowania
Spring Loaded
Inne Funkcje
Two Sided Moveable
Calowe - Metryczne
Inch
Min. Otwór Walcowy
No
Kategoria - BDI
Sheave - Variable Speed
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Variable Speed
URL Producenta
https://www.lovejoy-inc.com
Waga / LBS
26
Długi Opis
Variable Speed Pulley; 7/8" Bore; 1 Grooves; 10" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 2926V Belt Series; 3.2" Pitch Dia Min; 9.7" Pitch Dia Max; Keyway; Spring Loaded Adjustment Method
Max. Średnica Podziałowa
9,7 Cale | 246,38 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
1,813 Cale | 46,05 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
1,813 Cale | 46,05 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
3,2 Cale | 81,28 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież