

SATI
SATI
06B-2/Z=36 NR. PD05036
SATI SATI
描述
SATI 06B-2/Z=36 NR. PD05036
Roller Chain Sprocket; 06B-2 Chain; 36 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 114.579MM Outside Diameter; 109.29MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
06B-2/Z=36 NR. PD05036
BDI部件号
1405107
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/06B-2-Z=36-NR-PD05036/p/1405107
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.64
Product Group - BDI
M02312
链规格
06B-2
齿数
36
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
其它特点
16MM Plain Bore
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 06B-2 Chain; 36 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 114.579MM Outside Diameter; 109.29MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
4.303 英寸 | 109.29 毫米
外径
4.511 英寸 | 114.579 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米