https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJneU15OHhNRFEwTnpjeU1qTXhOVGd3Tmk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE0YzdiOGIxNGIzMTEyNzZhZmNhN2MyZDI5ZDBlYmMwNzRhNWU0Y2YwZGEzZWUzMDJmMGZmY2NlMzEyYTVhY2Q
24538552
Ozubené kolesá pre valčekové reťaze
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
20B16 X 25MM
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Popis
MARTIN SPROCKET & GR 20B16 X 25MM
Roller Chain Sprocket; 25MM Bore; 20B-1 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 178.664MM Outside Diameter; 162.75MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Katalógové číslo výrobcu
20B16 X 25MM
BDI #
24538552
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/20B16-X-25MM/p/24538552
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171901
Váha / Kilogram
0
Vnútorný priemer - palce
0.984
Vnútorný priemer – milimetre
25
Veľkosť reťaze
20B-1
Počet zubov
16
Počet radov zubov
1
Vonkajší priemer - palce
7.034
Vonkajší priemer – milimetre
178.664
Priemer stúpania - palce
6.407
Priemer stúpania – milimetre
162.75
Typ náboju
B-Hub One Side
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Kalené ozubenie
No
Rozteč reťaze - palce
1.25
Rozteč reťaze – milimetre
31.75
Typ reťaze
ISO Roller Chain
Drážka Áno/Nie
Yes
Materiál
Steel
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Simplex Type
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Roller Chain
URL výrobcu
https://www.martinsprocket.com
Dlhý popis
Roller Chain Sprocket; 25MM Bore; 20B-1 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 178.664MM Outside Diameter; 162.75MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov