

618658
链轮
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
35BS15 1/2
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 35BS15 1/2
Roller Chain Sprocket; 1/2" Bore; 35 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.989" Outside Diameter; 1.804" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
35BS15 1/2
BDI部件号
618658
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/35BS15-1-2/p/618658
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950001029
重量 / Kilogram
0.113
Product Group - BDI
M02312
链规格
35
齿数
15
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
0.24
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1/2" Bore; 35 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.989" Outside Diameter; 1.804" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
节圆直径
1.804 英寸 | 45.81 毫米
外径
1.989 英寸 | 50.521 毫米