Ne pare rău, achizițiile online nu sunt disponibile în țara ta.
Close

Gestionarea online a ofertelor este disponibilă doar pentru utilizatorii cu cont de firmă. Poți cere o ofertă, însă aceasta ți se va trimite prin e-mail.

Pentru opțiuni avansate și deservire personală, actualizează contul ca să fie un cont de firmă.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
În curând nu vei mai putea accesa BDIExpress cu Internet Explorer.

Microsoft renunță la asistența pentru browserul Internet Explorer care devine învechit. Microsoft recomandă trecerea la Microsoft Edge.



Sau fă clic aici pentru a descărca un alt browser. 
 

50TTA30-50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-NH-1-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmcyTnk4eE1ESTVNelF5TmpVeU1EQTVOQzlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRVjlPU0Y4eFgwMVFRbDlPUzFkZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGI4NTg3M2ZhNmNjNThlZDMzN2MxYmFiMWUzMmY3NzkxNGRiY2M5YTg3M2Q5Njg5MWJmZTZhYjhhMGJiMTQzNDE
622166 Roți pentru lanțuri cu role 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

50TTA30-50

Descriere

MARTIN SPROCKET & GR 50TTA30-50

Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.321" Outside Diameter; 5.979" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

# piesă

50TTA30-50

# piesă BDI
622166

Detalii

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Prețul tău Cere un preț BDIExpress
CANT

Stocuri

Total: Disponibil la comandă

Greutate / Kilogram
1,153
Marcă
Denumire producător
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
UNSPSC
31171900
EAN
0697950077987
Grup produse – BDI
M02344
Dimensiune lanț
50
Număr de dinți
30
Număr de rânduri de dinți
1
Tip de butuc
A-No Hub
Metodă de montare
Rough Bore
Dimensiune bucșă dacă există
No Bushing
Dinți căliți
No
Tip lanț
ANSI Roller Chain
Canelură da/nu
No
Material
Steel
Alezaj simplu minim
Yes
Alte caracteristici
Torque Limiter
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Sprockets
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.90.10.50
Substantiv
Sprocket
Șir de cuvinte cheie
Torque Limiter
URL producător
https://www.martinsprocket.com
Greutate / livre
2.54193
Descriere lungă
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.321" Outside Diameter; 5.979" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Pas lanț
0,625 inci | 15,875 milimetri
Alezaj
0 inci | 0 milimetri
Diametru cerc de divizare
5,979 inci | 151,87 milimetri
Diametru exterior
6,321 inci | 160,553 milimetri

Aceste articole sunt similare cu cel pe care l-ai selectat.
Poți deselecta orice atribut pentru a căuta alte articole care sunt diferite în privința acelui atribut.

Găsește alternative

Reîmprospătare