Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

D100B19H https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-2-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJobE5TOHhNRE14TnpVeE1UYzFNemMxT0M5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTFjYTBmNGRlM2JjMTkyNTNkMDIwOGE3NTY3ODg5ZjgwYWY3NjZlY2EyZjBkZTQyZTBjOGE4OTE2MmEyZDc1Zg
24867667 Lánckerekek 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

D100B19H

Leírás

MARTIN SPROCKET & GR D100B19H

Roller Chain Sprocket; 100-2 Chain; 19 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.241" Outside Diameter; 7.595" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

D100B19H

BDI anyagszám
24867667

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
A gyártó cikkszáma
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171901
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02312
Láncméret
100-2
Fogak száma
19
Fogsorok száma
2
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Max. furat
3.75
Minimális sima furat
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.martinsprocket.com
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 100-2 Chain; 19 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.241" Outside Diameter; 7.595" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Hézag átmérő
7,595 hüvelyk | 192,913 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Lánchézag
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Külső átmérő
8,241 hüvelyk | 209,321 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés